T-groeffrees, Weldonschacht, ⌀ D / Zeff: 21/1mm

Artikelnummer: 218300 21/1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 21 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 1
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal wisselplaten 2
Groefhoogte ap 9 mm
Kraag-⌀ d1 11 mm
Afkoppellengte L1 26 mm
Totale lengte Ltotaal 76 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat SP.T 060304
Wisselplaatschroevenset 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Hoekfasehoek 90 graden
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218300 21/1
EAN/GTIN 4045197608062
Nummer fabrikant 218300 21/1

Omschrijving

Uitvoering:

Schachtfrees met spanvlak en inwendige koeling. Sterke verjonging in het effectieve gebied om in zeer smalle sleuven te kunnen worden ingevoerd. Corrosiewerende oppervlaktebehandeling.

Toepassing:

Voor het maken van groeven en sleuven volgens DIN 650.

Tip:

Bij voorkeur met inwendige koeling werken om voor een optimale spaanafvoer te zorgen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.