Hoekpijptang ∙ 535 mm

Artikelnummer: 2183-2
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2183-2
    EAN/GTIN 4000896013760
    Nummer fabrikant 2183-2
    L-nummer L60140 1445

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zweedse vorm
    • Zelfklemmend, veilige en vaste grip, ook bij gladde buizen door 3-punts opspanning
    • Toepassingsbereik moeren en pijpen,
      25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
    • Dubbele T-profielgreep
    • Slanke S-vormige bek, 45° gebogen
    • Vertanding inductief gehard
      tegen de draairichting verzet
    • Gesmede uitvoering
    • Oppervlak: poedergecoat, bek blank
    • DIN 5234
    • Afmetingen / lengte: 535 mm
    • Nettogewicht (kg): 2.42 kg
    • Spanbereik: 65 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen