Hoekpijptang ∙ 416 mm

Artikelnummer: 2183-1.5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2183-1.5
EAN/GTIN 4000896013753
Nummer fabrikant 2183-1.5
L-nummer L60140 1467

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zweedse vorm
  • Zelfklemmend, veilige en vaste grip, ook bij gladde buizen door 3-punts opspanning
  • Toepassingsbereik moeren en pijpen,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Dubbele T-profielgreep
  • Slanke S-vormige bek, 45° gebogen
  • Vertanding inductief gehard
    tegen de draairichting verzet
  • Gesmede uitvoering
  • Oppervlak: poedergecoat, bek blank
  • DIN 5234
  • Afmetingen / lengte: 416 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.45 kg
  • Spanbereik: 46 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen