Freesschijven DeepMILL-G Breedte ap = 5 mm 40 mm

Artikelnummer: 218236 40
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 40 mm
Coating TiAlN
Type basishouder 13/21
Effectief aantal snijkanten Zeff 9
Aantal snijkanten Z 18
Plaatbreedte E 6 mm
Ingrijpingsdiepte ae max per snede 9,2 mm
Voeding fz 0,03 mm
Materiaal VHM
Schacht met boring
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218236 40
EAN/GTIN 2050001737380
Nummer fabrikant 164447

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaanfrezen, insteken, geribde structuren.
Met DeepMILL-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.