Freesschijven DeepMILL-G Breedte ap = 3 mm 40 mm

Artikelnummer: 218232 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 40 mm
Coating TiAlN
Type basishouder 13/21
Effectief aantal snijkanten Zeff 9
Aantal snijkanten Z 18
Plaatbreedte E 6 mm
Ingrijpingsdiepte ae max per snede 9,2 mm
Voeding fz 0,025 mm
Materiaal VHM
Schacht met boring
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218232 40
EAN/GTIN 2050001737106
Nummer fabrikant 164409

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaanfrezen, insteken, geribde structuren.
Met DeepMILL-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.