{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 40 mm | |
Coating | TiAlN | |
Type basishouder | 11/18 | |
Aantal snijkanten Z | 24 | |
Plaatbreedte E | 6 mm | |
Ingrijpingsdiepte ae max per snede | 10,5 mm | |
Voeding fz | 0,02 mm | |
Materiaal | VHM | |
Schacht | met boring | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218224 40 | |
EAN/GTIN | 2050001737014 | |
Nummer fabrikant | 164407 |