Basishouder Weldonschacht 13/21

Artikelnummer: 218205 13/21
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Kraag-⌀ d1 21,6 mm
Kraaglengte L1 45 mm
Totale lengte Ltotaal 111 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
Spanschroef 219836 (SW4; 24,5 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218205 13/21
EAN/GTIN 2050001737281
Nummer fabrikant 163702

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. Quadrogon-aansluiting voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

Levering:

Inclusief spanschijf en spanschroef.