{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 1,5 mm - 2 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Coating | TiCN | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Geschikt voor draad | M23×1,5; M23×2; M26×2 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Volprofiel | nee | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218122 1,5-2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406245290 | |
Nummer fabrikant | 218122 1,5-2,0 |