Freesplaat voor binnen- en buitendraad 55°, HB7720, Gangen per inch: 14

Artikelnummer: 218080 14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 108,70 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 90,58 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gangen per inch Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankhoek: 55
  • Schroefdraadprofiel: Volprofiel
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,814 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankhoek 55 graden
Plaatafmeting 25 mm
Coating TiAlN
Gangen per inch 14
Aantal snijkanten Z 13
Binnen-/buitentoepassing Binnen; Buiten
Schroefdraadprofiel Volprofiel
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 218080 14
EAN/GTIN 4045197412744
Nummer fabrikant 218080 14
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafiet, GFK, CFK
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met twee snijkanten

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tolerantieklasse Medium Class A.

Tip:

bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.