Freesplaat voor binnen- en buitendraad 55° 14

Artikelnummer: 218078 14

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 81,12 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 67,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gangen per inch Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankhoek: 55
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,814 mm
Soort HB7735
Snijmateriaal HM
Draadsoort G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankhoek 55 graden
Plaatafmeting 24 mm
Coating TiAlN
Gangen per inch 14
Aantal snijkanten Z 13
Binnen-/buitentoepassing Binnen; Buiten
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218078 14
EAN/GTIN 4045197447678
Nummer fabrikant 218078 14

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
25
Staal < 60 HRC
H
20
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met één snijkant

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tolerantieklasse Medium Class A.

Tip:

bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.