{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 1,814 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Flankhoek | 55 graden | |
Plaatafmeting | 24 mm | |
Coating | TiAlN | |
Gangen per inch | 14 | |
Aantal snijkanten Z | 13 | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen; Buiten | |
Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
Snijrichting | rechts en links | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218077 14 | |
EAN/GTIN | 4045197447654 | |
Nummer fabrikant | 218077 14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |