Freesplaat voor buitendraad 60° 2 mm

Artikelnummer: 218070 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 116,88 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 97,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatafmeting 25 mm
Binnen-/buitentoepassing Buiten
Geschikt voor draad M16
Aantal snijkanten Z 12
Snijrichting rechts en links
Volprofiel ja
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218070 2
EAN/GTIN 4045197412669
Nummer fabrikant 218070 2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
80
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafiet, GFK, CFK
N
120
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met twee snijkanten

Toepassing:

Voor metrische buitendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

Tip:

bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen