{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 4 mm | |
Soort | HB7735 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plaatafmeting | 41 mm | |
Coating | TiAlN | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Geschikt voor draad | M36; M39 | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Volprofiel | ja | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218064 4 | |
EAN/GTIN | 4045197447463 | |
Nummer fabrikant | 218064 4 |