Freesplaat voor binnendraad 60° 2,5 mm

Artikelnummer: 218060 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 114,48 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 95,40 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 2,5 mm
    Soort HB7720
    Snijmateriaal HM
    Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankhoek 60 graden
    Plaatafmeting 25 mm
    Binnen-/buitentoepassing Binnen
    Geschikt voor draad M18; M20; M22
    Aantal snijkanten Z 10
    Snijrichting rechts en links
    Volprofiel ja
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218060 2,5
    EAN/GTIN 4045197412584
    Nummer fabrikant 218060 2,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    140
    Aluminium (kortspanend)
    N
    120
    Aluminium > 10% Si
    N
    80
    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
    Met twee snijkanten

    Toepassing:

    Voor metrische binnendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

    Tip:

    Bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
    Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
    Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen