{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 1,5 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plaatafmeting | 19 mm | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Geschikt voor draad | M10 | |
Aantal snijkanten Z | 13 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Volprofiel | ja | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218055 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197645579 | |
Nummer fabrikant | 218055 1,5 |