Slagmoerdopsleutel 1/2″ met beschermhuls, 19 mm

Artikelnummer: 2178222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2178222
EAN/GTIN 4010886881811
Nummer fabrikant 2178222
L-nummer L60160 5058

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 82,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 29,0 mm
  • Insteek Ø 2: 30,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 17,0 mm
  • Insteekdiepte 1: 30,0 mm
  • Kleur: RAL 6024
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 83 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd; plastic huls
  • RAL-kleur: Verkeersgroen
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen