Slagmoerdopsleutel 1/2″ met beschermhuls, 17 mm

Artikelnummer: 2178214
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2178214
EAN/GTIN 4010886881804
Nummer fabrikant 2178214
L-nummer L60160 5057
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 81,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 27,0 mm
  • Insteek Ø 2: 30,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 15,0 mm
  • Kleur: RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 81 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd; plastic huls
  • RAL-kleur: Verkeersblauw
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen