Freesplaat 60° 3 mm

Artikelnummer: 217505 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 72,24 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 60,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 3 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
Flankhoek 60 graden
Plaatgeometrie Volprofiel
Toepassing Binnen
Buiten-⌀ D 17,5 mm
Diepte t 1,728 mm
Plaatdikte E 3,5 mm
voor schroefdraad ≥ M24×3
Type 02
Aantal snijkanten Z 3
Aantal spaangroeven 3
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217505 3
EAN/GTIN 4045197217554
Nummer fabrikant 217505 3

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

55°-platen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen