Freesplaat voor afsnijden, hoog aantal snijkanten 1,5 mm

Artikelnummer: 217346 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 130,20 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 108,50 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Freesbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Freesbreedte A 1,5 mm
Soort HB7720
Buiten-⌀ D 37 mm
Maximale snijdiepte Smax 11,5 mm
Type P26
Aantal snijkanten Z 9
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217346 1,5
EAN/GTIN 4062406729691
Nummer fabrikant 217346 1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor bijzonder hoge voedingen. Ideaal voor een effectieve serieproductie.