Freesplaat voor afsnijden, met 8°-afschuining 1,5 mm

Artikelnummer: 217276 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 91,44 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 76,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Freesbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Freesbreedte A 1,5 mm
    Soort HB7720
    Radius R 0,1 mm
    Buiten-⌀ D 37 mm
    Maximale snijdiepte Smax 11,5 mm
    Type P26
    Aantal snijkanten Z 6
    Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217276 1,5
    EAN/GTIN 4062406729660
    Nummer fabrikant 217276 1,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    500
    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    100
    Staal < 55 HRC
    H
    60
    Staal < 60 HRC
    H
    45
    Staal < 65 HRC
    H
    35
    Staal < 67 HRC
    H
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    120
    RVS > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    De 8° afschuining bevordert het proceszeker afsnijden van onderdelen en draagt bij aan het voorkomen van trillingen. Bovendien vergemakkelijkt de afschuining het handmatig afsnijden.