Freesplaat voor metrische draadvrijloop 3-3,5 mm

Artikelnummer: 217274 3-3,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 81,84 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 68,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Breedte draadvrijloop 3,6 mm
Diepte t 2,3 mm
Radius R 1,6 mm
⌀ D 26 mm
Type P26
Aantal snijkanten Z 6
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217274 3-3,5
EAN/GTIN 4062406119348
Nummer fabrikant 217274 3-3,5