{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale maat ringdikte | 1,6 mm | |
Soort | HB7720 | |
Groefbreedte W −0,03 | 1,68 mm | |
Diepte t voor P16/P26 | 1,25 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Buiten-⌀ D | 16 mm | |
Type | P16 | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217270 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197216670 | |
Nummer fabrikant | 217270 1,6 |