Wisselplaat voor het afbramen UNI

Artikelnummer: 217234 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 40,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 33,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Soort HB7525
tmin 0,25 mm
tmax 1,75 mm
Voeding f 0,005-0,03 mm
Aantal snijkanten Z 6
Producttype Wisselplaat voor het graveren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217234 UNI
EAN/GTIN 4062406059293
Nummer fabrikant 217234 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht