Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wisselplaat voor het graveren UNI

Artikelnummer: 217228 UNI

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Snijmateriaal HM
Soort HB7525
Tophoek 90 graden
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Voeding f 0,008 mm
Producttype Wisselplaat voor het graveren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217228 UNI
Nummer fabrikant 217228 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
30
Staal < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht