Wisselplaat voor het graveren ALU

Artikelnummer: 217210 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 44,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 37,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Snijmateriaal HM
Soort HU7805
Tophoek 45 graden
Hoekradius Re 0,08 mm
Aanzetlengte b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,06 mm
Voeding f 0,005 - 0,03 mm
Producttype Wisselplaat voor het graveren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217210 ALU
EAN/GTIN 4045197762139
Nummer fabrikant 217210 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht