CPMT 05T104 T UNI

Artikelnummer: 217185 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CPMT 05T104 T
    Type UNI
    Soort HB7035
    Snijmateriaal HM
    Voeding f 0,1 mm/omw.
    Hoekradius 0,4 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217185 UNI
    EAN/GTIN 4045197321701
    Nummer fabrikant 217185 UNI

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    100
    Aluminium > 10% Si
    N
    80
    Staal < 500 N/mm²
    P
    75
    Staal < 750 N/mm²
    P
    75
    Staal < 900 N/mm²
    P
    75
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    65
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    65
    RVS < 900 N/mm²
    M
    40
    RVS > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    100
    CuZn
    N
    90
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Tip:

    toepassing alleen met tegenlopende verzinkfrees nr. 217180 maat 15.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen