Oliefiltersleutel ∙ 230 mm

Artikelnummer: 2171-2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2171-2
EAN/GTIN 4000896013432
Nummer fabrikant 2171-2
L-nummer L60140 1144

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van oliefilters
bijv. als montagesleutel voor olie- en brandstoffilters bij MAN-bedrijfsvoertuigen
  • Stalen band zevenvoudig verstelbaar
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 230 mm
  • Diameter (min-max): 75 – 110 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.32 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen