Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Ribbelprofiel

Artikelnummer: 2169-76B
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2169-76B
EAN/GTIN 4000896230259
Nummer fabrikant 2169-76B
L-nummer L60140 4985
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van Purflux-oliefilters
  • Sleutelwijdte 76 mm ribbelprofiel (6 ribbels)
  • Veilige, niet geleidende beschermcoating tegen kortsluitgevaar: bij een aantal RENAULT motoren, bijv. de K9K-motor, bevindt het oliefilter zich dicht bij de dynamo of de startmotor
  • Opvallende coatingkleur vermindert het gevaar om de sleutel in de motorruimte te vergeten na gebruik
  • Voor bijv. AUDICITROËNDACIAFIATFORDMERCEDES-BENZNISSANPEUGEOTRENAULTHONDAOPELSUZUKIVWSEATŠKODA
  • Binnenvierkant 12,5 = 12″, resp.
    buitenzeskant Zeskant met boring 24 mm
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Ribbelprofiel
  • Diameter: 85 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen