Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²
Lijnvoering
Kunststofvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij
Details
Getapete naden
Kunststof drukknopen
Reflex
Gesegmenteerde vlamwerende transferreflecterende tape
Maatuitleg
Maat S past op model 4917 in maat XS-M, maat L past op model 4917 in maat L-XL, maat XXL past op model 4917 in maat XXL-3XL, maat S past op de modellen 4517, 4527, 6317 in maat XS-S, maat L past op de modellen 4517, 4527, 6317 in maat M-XL, maat XXL past op de modellen 4517, 4527, 6317 in maat 3XL-4XL
Omschrijving:
- Vlamvertragende, voor helmen geschikte winterkap met warmte-isolatie
- Meervoudige aanpassingen, te bevestigen met drukknopen
- De buitenstof van de kap is een gelamineerd, inherent materiaal en de voering heeft een hoog aramidegehalte
- Past op 4517, 4527, 4927 en 6317