Greeprollers

Artikelnummer: 2167
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Transportroller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2167
    EAN/GTIN 4017976021676
    Nummer fabrikant 2167
    L-nummer L90080 892

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Constructie van profielstaal, dissel van stalen buis aanschroefbaar, gepoedercoat blauw RAL 5007. Open frame met afneembare eurobak 600 x 400 x 220 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen,TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 610
    laadvlak breedte (mm): 410
    Laadvlakhoogte (mm): 209
    Totale lengte (mm): 890
    Totale breedte (mm): 410
    Totale hoogte (mm): 860
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen