Fasenfrees 30° 6

Artikelnummer: 216548 6
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek voorwaarts: 120
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Afschuinhoek voorwaarts 120 graden
    Instelhoek κ 30 graden
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Aantal snijkanten Z 2
    ⌀ D 6 mm
    Maximale afschuin-⌀ Dmax 32 mm
    Afkoppellengte L1 38 mm
    Totale lengte Ltotaal 100 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
    geschikte wisselplaat 260986 HB725-1
    Wisselplaatschroef 219844 (15IP; 3,0 Nm)
    Producttype Fasenfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216548 6
    EAN/GTIN 4045197851727
    Nummer fabrikant 216548 6

    Omschrijving

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen