Zuig- en drukspuiten met hoge capaciteit

Artikelnummer: 2162-6
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
    Producttype Zuig- en vulspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2162-6
    EAN/GTIN 4000896174454
    Nummer fabrikant 2162-6
    L-nummer L60140 3025

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijkomend inclusief metalen uitloop
    • Vulhoeveelheid: 1000 ml
    • Binnendiamter slang: 9,5°mm
    • Buitendiameter slang: 12,5 mm
    • NBR-afdichting
    • Voor motorolie met een viscositeit van 30 tot 68
    • Niet geschikt voor zuurhoudende (erosieve) vloeistoffen
    • Aansluitschroefdraad (slang/buis) op de pompbodem: 12,7 mm (14″) PT x 19
    • Overtollig materiaal kan probleemloos worden teruggezogen
    • Flexibele kunststof slang-afvoer
    • Behuizingmateriaal: staal, verzinkt
    • Nettogewicht (kg): 1.36 kg
    • Vulhoeveelheid: 1 l

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen