Vetspuit

Artikelnummer: 2162-2
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
    Producttype Vetspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2162-2
    EAN/GTIN 4000896075034
    Nummer fabrikant 2162-2
    L-nummer L60140 2128

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schuifstanggreep in T-vorm voor gemakkelijkere bediening, ook bij vieze handen
    • Capaciteit: 500 cm3
    • Gepantserde slang, mondstukbuis en 2 mondstukken M10 x 1
    • Vullen met vetcartridge, los vet of met een vetvulapparaat
    • Gerolde schroefdraad
    • Voorgevette manchet
    • Langere bedieningshendel voor lage krachtsinspanning en minimalisering van het gevaar voor knellen
    • Kort-slagsysteem vereist niet het volledig openen van de hendel
    • Nettogewicht (kg): 1.64 kg