ANGT 100305 PDER ST1400

Artikelnummer: 216037 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGT 100305 PDER
Type ST1400
Soort HB7830
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216037 ST1400
EAN/GTIN 4045197411426
Nummer fabrikant 216037 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
235
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
100
Staal < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
210
nat maximaal
 
droog