ANGT 160605 PPTR ST1400

Artikelnummer: 216015 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
715 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ANGT 160605 PPTR
    Type ST1400
    Hoekradius 0,5 mm
    Soort HB7830
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,13 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216015 ST1400
    EAN/GTIN 4045197411242
    Nummer fabrikant 216015 ST1400

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    310
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    230
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    110
    GG(G)
    K
    270
    nat maximaal
     
    droog