ANGT 160605 PPFR-snijplaat, voor meskoppen, HU7710, Type: ALU

Artikelnummer: 216012 ALU
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGT 160605 PPFR
Type ALU
Hoekradius 0,5 mm
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,13 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216012 ALU
EAN/GTIN 4045197411228
Nummer fabrikant 216012 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1000
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
600
nat maximaal
 
droog