APHT 160440ER-46, SP6519, Type: UNI

Artikelnummer: 215777 UNI
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APHT 160440ER-46
Type UNI
Hoekradius 4 mm
Soort SP6519
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215777 UNI
EAN/GTIN 4045197503640
Nummer fabrikant 5658502
Fabrikant Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Deze wisselplaten alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met r ≥ 3,2 mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.