APHT 160424ER-46 UNI

Artikelnummer: 215775 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 33,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APHT 160424ER-46
Type UNI
Hoekradius 2,4 mm
Soort SP6519
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215775 UNI
EAN/GTIN 2050002058217
Nummer fabrikant 5661189

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Deze wisselplaten alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met r ≥ 3,2 mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


APHT 160424ER-46  UNI

APHT 160424ER-46 UNI

op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 33,00
vanaf 10  Stuks
€ 27,50
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,12
vanaf 10  Stuks
€ 12,60
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,36
vanaf 10  Stuks
€ 12,80
Hoekradius 2,4 2,4 2,4
ISO-code wisselplaat APHT 160424ER-46 APMT 133524 TR APMT 180524 TR
Snijmateriaal HM HM HM
Soort SP6519 HB7520 HB7520
Type UNI UNI UNI
Serie Softcut® Softcut®
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen