APMX 16..08 PDTR, HB7520, Type: UNI

Artikelnummer: 215760 UNI
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13.024 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMX 16..08 PDTR
geschikte houders AP..1604
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Bladdikte 5,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215760 UNI
EAN/GTIN 4045197411105
Nummer fabrikant 215760 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
185
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


APMX 16..08 PDTR, HB7520, Type: UNI

APMX 16..08 PDTR, HB7520, Type: UNI

op aanvraag
Op voorraad
13.024 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,30
vanaf 10  Stuks
€ 12,75
op aanvraag
Op voorraad
8.543 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,44
vanaf 10  Stuks
€ 13,70
op aanvraag
Op voorraad
2.204 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,08
vanaf 10  Stuks
€ 8,40
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat APMX 16..08 PDTR APMX 16..08 TR APKT 1604 PDER
Bladdikte 5,76 mm 5,76 mm 5,76 mm
Snijmateriaal HM HM HM
Soort HB7520 HB735 HBM025
Type UNI UNI UNI
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen