APKX 16..24 PDER INOX

Artikelnummer: 215756 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.579 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APKX 16..24 PDER
geschikte houders AP..1604
Type INOX
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Bladdikte 5,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215756 INOX
EAN/GTIN 4045197411082
Nummer fabrikant 215756 INOX

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
350
Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.