• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

APKX 16..16 PDER, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 215752 INOX
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.716 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APKX 16..16 PDER
geschikte houders AP..1604
Type INOX
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Bladdikte 5,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215752 INOX
EAN/GTIN 4045197411068
Nummer fabrikant 215752 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
350
Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.