APMX 16..12 PDER, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 215749 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.250 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMX 16..12 PDER
Type INOX
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,15 mm
Bladdikte 5,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215749 INOX
EAN/GTIN 4045197938947
Nummer fabrikant 215749 INOX

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
350
Staal < 500 N/mm²
P
230
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.