{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 9 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 16.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215715 125/9 | |
EAN/GTIN | 4045197410689 | |
Nummer fabrikant | 215715 125/9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90°, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 125/9mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 661,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 796,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 9 | 9 |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping |
Inwendige koeling | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |