Afbreekmes

Artikelnummer: 2157-04
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2157-04
EAN/GTIN 4000896013210
Nummer fabrikant 2157-04
L-nummer L60140 2148

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekmessen bijv. voor universele messen 2157 ∙ 7-voudig afbreekbaar 100 x 18 mm
    Set à 10 stuks
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen