Klapmessenset

Artikelnummer: 2157/2
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
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2157/2
EAN/GTIN 4000896176519
Nummer fabrikant 2157/2
L-nummer L60140 5462

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klapmessenset
  • Inclusief elk 5 reservemessen
  • Snelle messluiting
  • Messencompartiment met sluitbeveiliging
  • Comfortgreep van ABS
2157-1
  • Snelle mesvervanging
  • Duimaanslag voor gewrichtssparend werken
  • Lengte uitgeklapt: 159,9 mm
  • Lengte ingeklapt: 100 mm
2157-2
  • Sluiten van het mes door drukken van het ontgrendeling van de vaststelkling
  • Lengte uitgeklapt: 100 mm
  • Lengte ingeklapt: 57 mm
  • Aantal gereedschappen: 2

Levering:

Klapmes 2157-1 ∙ 2157-2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen