APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST1400

Artikelnummer: 215656 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,22 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 060204 ER
Type ST1400
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215656 ST1400
EAN/GTIN 4045197601469
Nummer fabrikant 215656 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST1400

APMT 060204 ER, HB7520, Type: ST1400

op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
op aanvraag
Op voorraad
1.063 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,36
vanaf 10  Stuks
€ 12,80
op aanvraag
Op voorraad
682 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,36
vanaf 10  Stuks
€ 12,80
op aanvraag
Op voorraad
1.869 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,12
vanaf 10  Stuks
€ 12,60
op aanvraag
Op voorraad
1.999 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,12
vanaf 10  Stuks
€ 12,60
op aanvraag
Op voorraad
747 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
op aanvraag
Op voorraad
3.904 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,56
vanaf 10  Stuks
€ 13,80
op aanvraag
Op voorraad
388 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
20,52 €
€ 5,04
vanaf 10  Stuks
17,10 €
€ 4,20
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat APMT 060204 ER APMT 180504 SR APMT 180504 SR APMT 133504 SR APMT 133504 SR APMT 060204 ER APMX 16..04 TR AN.U 120604
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM
Soort HB7520 HB7510 HB7520 HB7510 HB7520 HB7510 HB7515
Type ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Voeding fz per tand 0,1 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,1 mm 0,14 mm 0,15 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen