{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 0,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,89 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215605 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409560 | |
Nummer fabrikant | 215605 16/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC kort, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/3mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 320,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
NOK 4 167,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
totallängd Ltot | 75 mm | 90 mm |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,89 grad | 0,89 grad |