Precisie micrometers

Artikelnummer: 2155N-25
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2155N-25
EAN/GTIN 4000896127702
Nummer fabrikant 2155N-25
L-nummer L60140 3244

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetbereik 0 – 25 mm
  • Klemring en nauwkeurige instelschroef
  • Spindel afgedekt, geslepen en gehard, nastelbaar
  • Isolatieplaten
  • Meetvlak gehard
  • Toename: 0,5 mm
    Aflezing: 0,01 mm
  • Houten kist
  • DIN 863-3
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen