GARANT Softcut hoekfrees 90° 25/3 mm

Artikelnummer: 215577 25/3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 25 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 9
Maximale snijdiepte ap max 30 mm
Afkoppellengte L1 45 mm
Totale lengte Ltotaal 101 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1335..
Wisselplaatschroevenset 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215577 25/3
EAN/GTIN 4045197455284
Nummer fabrikant 215577 25/3

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Nieuwe generatie hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Tip:

Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.
Niet gebruiken voor ramping en helicoïdaal frezen!
Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.