{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 61 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,9 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,65 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 26,5 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215560 32/5 | |
EAN/GTIN | 4045197408969 | |
Nummer fabrikant | 215560 32/5 |